Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRL1404ZPBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 200 A 230 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRL1404ZPBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 200 A 230 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-6887178
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL1404ZPBF
EAN/GTIN:
     5059045585954
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.7V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.4V
Verlustleistung max. = 230 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Serie = HEXFET

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.7V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.4V
Verlustleistung max.:
230 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 200a, 6887178, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRL1404ZPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.