Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP4321PBF N-Kanal, THT MOSFET 150 V / 78 A 310 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFP4321PBF N-Kanal, THT MOSFET 150 V / 78 A 310 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-6887005
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP4321PBF
EAN/GTIN:
     5059043661551
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 78 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 16 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 310 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Länge = 15.9mm
Höhe = 20.3mm

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
78 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
16 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
310 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Länge:
15.9mm
Höhe:
20.3mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-247ac, 6887005, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP4321PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,95*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.