Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD50G SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD50G SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD50G SMD, NPN Transistor 400 V / 1 A 10 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6881518
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD50T4G
EAN/GTIN:
     5059042992106
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,56 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 500 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,56 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
500 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 6881518, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD50T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,207*
€ 0,26*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
3
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.