Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PNP Darlington-Transistor 100 V 4 A HFE:200, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PNP Darlington-Transistor 100 V 4 A HFE:200, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-6881505
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD117T4G
EAN/GTIN:
     5059042992090
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.02mA
Breite = 6.22mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.02mA
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 6881505, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJD117T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.