Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 16 A HFE:100, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 16 A HFE:100, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-6868130
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MJD122T4
EAN/GTIN:
     5059042979763
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.01mA
Breite = 6.2mm

NPN-Darlington-Transistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.01mA
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, 6868130, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, MJD122T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.