Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Etikette auf Rolle x 104mm für Dymo 4XL, 220Pro Rolle auf Weiß, Schwarz Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dymo Etikette auf Rolle x 104mm für Dymo 4XL, 220Pro Rolle auf Weiß, Schwarz Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-6868114
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0904980
EAN/GTIN:
     3501170904985
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettenhöhe = 159mm
Aufkleber-Breite = 104mm
Etikettenmenge = 220Pro Rolle
Hintergrundfarbe = Weiß
Druckfarbe = Schwarz
Schutzlackiert = Nein
Funktioniert mit den Druckermodellen = Dymo 4XL
Better World-Produkt = Ja
Aufkleber-Abmessungen = 159 x 104mm

LabelWriter-Etiketten. LW-Etiketten von DYMO. Diese Beschriftungsgerät-Etiketten wurden speziell für Etikettendrucker entwickelt, mit denen Sie bequem entweder ein Etikett oder Hunderte davon per Knopfdruck ausdrucken können. Sie sind als Standardetiketten erhältlich, die die Leistung und Variabilität bieten, die Sie für jeden Etikettendruck benötigten, und die dazu erhältlichen Etiketten sind besonders langlebig auf schwierigen Oberflächen und halten unter schwierigen Bedingungen einfach länger. Diese leistungsstarken Bänder sind leicht ablösbar, sodass das Anbringen der Etiketten auf jeder beliebigen Oberfläche schnell und einfach erfolgt. Sie sind mit einer Vielzahl von Breiten, Hintergrund- und Textfarben zur Unterstützung aller Ihrer Bedürfnisse erhältlich. Diese Etiketten werden durch direkten Thermodruck erstellt, der für klar lesbaren Text ohne die Zusatzkosten für Tinte oder Toner sorgt. Diese Etiketten mit Schutzbeschichtung haben eine Klebkraft in Industriequalität und sind beständig gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und raue Umgebungen; d. h. sie können nicht verwischt oder verschmiert werden und verblassen nicht. Sie haften auf den meisten sauberen, flachen Oberflächen – einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas. Sie halten für eine viel längere Zeit an Ihren Oberflächen, ohne sich zu wellen oder abzufallen. Diese Etikettendruckerbänder sind in verschiedenen Längen von 25 mm bis 190 m und mit einer Breitenauswahl von 12 mm bis 104 mm erhältlich. Es gibt verschiedene Arten von LW-Etikettenbändern von DYMO, die in diversen Materialien mit UL-Zulassung für praktisch jede industrielle Beschriftungsanwendung erhältlich sind – von Wärmeschrumpfschläuchen bis hin zu militärischen Spezifikationen. Weitere Informationen finden Sie im ;quot;DYMO-Leitfaden für Büroetiketten ;quot; oder im ;quot;Datenblatt ;quot;. Eigenschaften und Vorteile. Leicht abziehbare geteilte Rückseite – schnell und einfach Für innen und außen geeignet Deutlicher, lesbarer Text – klare Kennzeichnung Permanent – nach dem Auftragen schwer zu entfernen UV-beständig Feuchtigkeitsbeständig Beständig gegen extreme Temperaturen Lieferung auf einfach einzulegenden Rollen. Typische Anwendungen:. Diese LW-Etikettenbänder von DYMO eignen sich ideal für Hunderte von Etikettieraufgaben in Ihrem Büro, Einzelhandelsgeschäft, Unternehmen sowie Schulen oder unterwegs. Diese Etiketten sind in Rollen verpackt, damit Sie problemlos ein oder Hunderte von Etiketten drucken könne – ohne Staus bei den Blattetiketten, ohne Layoutprobleme und ohne Verluste. Das Etikettendruckerband ist einer der wichtigsten Büroartikel zur Gewährleistung, dass alles gekennzeichnet und gut organisiert ist. Etikettendruckerbänder können für folgende Anwendungen und vieles mehr verwendet werden: Akten und Ringordner Aufbewahrungsboxen und Regale Versand/Postsendungen Barcodes Drähte und Kabel Besucher- oder Namensschilder Aufbewahrung von Betriebs- und Lebensmitteln Etagenkennzeichnung. Häufig gestellte Fragen. Ist dieses Etikettenband wasserdicht? Ja, das Etikettendruckerband ist wasserbeständig. Mit welchen Etikettendruckern/Beschriftungsgeräten kann dieses Band verwendet werden? Diese Etikettenbänder sind mit den folgenden Druckern kompatibel: Alle DYMO ;quot;LabelWriter ;quot;-Drucker und DUO-Drucker
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
159mm
Aufkleber-Breite:
104mm
Etikettenmenge:
220Pro Rolle
Hintergrundfarbe:
Weiß
Druckfarbe:
Schwarz
Schutzlackiert:
Nein
Funktioniert mit den Druckermodellen:
Dymo 4XL
Better World-Produkt:
Ja
Aufkleber-Abmessungen:
159 x 104mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 4 XL; Labelwriter 5 XL
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 6868114, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Dymo, S0904980, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 23,95*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 18,55*
€ 24,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,45*
€ 24,09*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,46*
€ 24,14*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,69*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.