| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6867931 Herst.-Nr.: MJD31CT4 EAN/GTIN: 5059042976380 |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 3 A Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Montage-Typ = SMD Verlustleistung max. = 15 W Transistor-Konfiguration = Einfach Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V Basis-Emitter Spannung max. = 5 V Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Betriebstemperatur max. = +150 °C
NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | NPN | DC Kollektorstrom max.: | 3 A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 100 V | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Montage-Typ: | SMD | Verlustleistung max.: | 15 W | Transistor-Konfiguration: | Einfach | Kollektor-Basis-Spannung max.: | 100 V | Basis-Emitter Spannung max.: | 5 V | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 6867931, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, MJD31CT4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |