Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MJD44H11T4 SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MJD44H11T4 SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A, DPAK (TO-252) 3-Pin
STMicroelectronics MJD44H11T4 SMD, NPN Transistor 80 V / 8 A, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6867903
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MJD44H11T4
EAN/GTIN:
     5059042976991
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 6867903, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, MJD44H11T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.