Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MJD3055T4 SMD, NPN Transistor 60 V / 10 A 2 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MJD3055T4 SMD, NPN Transistor 60 V / 10 A 2 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
STMicroelectronics MJD3055T4 SMD, NPN Transistor 60 V / 10 A 2 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6867890
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MJD3055T4
EAN/GTIN:
     5059042977226
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 70 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 2 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.4 x 6.6 x 6.2mm

NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
70 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
2 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.4 x 6.6 x 6.2mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 6867890, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, MJD3055T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.