Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate Typ III+ Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate Typ III+ Kontakte
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate Typ III+ Kontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7821343
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     91505-1
EAN/GTIN:
     5059040327665
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Serie = CERTI-CRIMP II
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Multimate Typ III+ Kontakte
Drahtgröße mm² = 0.2 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG = 24 → 16AWG
Ratsche = Ja

Hand-Crimpzange CERTI-CRIMP II zum geraden Crimpen von TE Connectivity. Hochwertige gerade wirkende CERTI-CRIMP II-Handwerkzeuge (SAHT) zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten auf Draht. Die Matrizen dieser gerade wirkenden Hand-Crimpzangen schließen in einer geraden Linie. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Diese CERTI-CRIMP II-Crimpzangen bieten Kontaktausrichter, Halterungen und Drahtanschläge. Bestellnummern ; 782-9741 782-9741 , ; 782-9120 782-9120 , ; 782-1122 782-1122 , ; 366-1816 366-1816 , ; 864-3715 864-3715 und ; 864-3719 864-3719 haben einen Drehausrichter, der eine höhere Genauigkeit bei der Positionierung kleiner Anschlussklemmen ermöglicht. Die CERTI-CRIMP II-Crimpzangen zum Crimpen isolierter Anschlussklemmen verfügen außerdem über 4 Positionen zur Einstellung der Crimphöhe der Isolierung. Die Gesamtkonstruktion der gerade wirkenden Crimpzange von CERTI-CRIMP II sorgt dafür, dass die Matrizen nicht von den technischen Fertigkeiten oder der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs abhängen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Drahtgröße auf dem Kopf der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Feste Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter und Drahtanschlag Drehbarer Ausrichter in verschiedenen Versionen verfügbar Crimphöhe der Isolierung kann in 4 Positionen eingestellt werden Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen gerade wirkenden Hand-Crimpzangen von CERTI-CRIMP II werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese erstklassigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP II
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Multimate Typ III+ Kontakte
Drahtgröße mm²:
0.2 → 1.25mm²
Drahtgröße AWG:
24 → 16AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7821343, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 915051, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 781,93*
€ 900,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 853,77*
€ 959,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,78*
€ 1.142,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,22*
€ 1.089,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,09*
€ 1.068,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,00*
€ 1.019,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,77*
€ 1.015,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,53*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.