Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 9K/W, 43.6mm x 43.6mm x 12.3mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6744737
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 17x17x12
EAN/GTIN:
     5059040078055
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 43.6mm
Breite = 43.6mm
Höhe = 12.3mm
Abmessungen = 43.6 x 43.6 x 12.3mm
Wärmewiderstand = 9K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

ICK PGA-Serie. Kühlkörper für IC-Prozessor. Schwarz eloxierte Oberfläche Montage durch wärmeleitfähige Folie oder thermisch leitfähigen Klebstoff Therm.leitfähige Folie oder therm.cond. Klebstoff ist nicht zur Befestigung vorhanden.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
43.6mm
Breite:
43.6mm
Höhe:
12.3mm
Abmessungen:
43.6 x 43.6 x 12.3mm
Wärmewiderstand:
9K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 6744737, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKPGA17x17x12, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,30*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 23
ab € 3,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 32
ab € 3,59*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 40
ab € 4,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 50
ab € 8,50*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.