Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Wärmeleitpad, ø 23mm, 0.37W/m·KPolyamid Selbstklebend, Stärke 0.127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Wärmeleitpad, ø 23mm, 0.37W/m·KPolyamid Selbstklebend, Stärke 0.127mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7226836
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 D 23
EAN/GTIN:
     5059040080249
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Dicke = 0.127mm
Durchmesser = 23mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.37W/m·K
Material = Polyamid
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +125 °C

Kühlkörperscheiben aus thermischem Polyimid. Thermisch leitfähige Folienscheiben Doppelseitige Klebstoffschicht Ersetzt mechanische Befestigungen
Weitere Informationen:
Dicke:
0.127mm
Durchmesser:
23mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.37W/m·K
Material:
Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7226836, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Fischer Elektronik, WLFT404D23, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.