Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 13.2K/W, 43.1mm x 43.1mm x 8mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6744731
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 17x17x8
EAN/GTIN:
     5059040078819
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 43.1mm
Breite = 43.1mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 43.1 x 43.1 x 8mm
Wärmewiderstand = 13.2K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = PGA

ICK PGA-Serie. Kühlkörper für IC-Prozessor. Schwarz eloxierte Oberfläche Montage durch wärmeleitfähige Folie oder thermisch leitfähigen Klebstoff Therm.leitfähige Folie oder therm.cond. Klebstoff ist nicht zur Befestigung vorhanden.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
43.1mm
Breite:
43.1mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
43.1 x 43.1 x 8mm
Wärmewiderstand:
13.2K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
PGA
Weitere Suchbegriffe: 6744731, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKPGA17x17x8, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,41*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 23
ab € 3,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 32
ab € 3,52*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 40
ab € 4,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 50
ab € 8,27*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.