Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDS8447 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 12,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDS8447 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 12,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-6710693
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS8447
EAN/GTIN:
     5059042842968
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 12,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 10,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4mm
Serie = PowerTrench

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, 10 A bis 19,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
12,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
10,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4mm
Serie:
PowerTrench
Weitere Suchbegriffe: 6710693, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDS8447, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.