Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Wiegehubwagen bis 2000kg, Hubhöhe 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6700775
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1/RS
EAN/GTIN:
     4045761086258
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Belastung = 2000kg
Hubhöhe = 205mm
Gabellänge = 1150mm
Gabelbreite = 180mm
Integrierte Skalen = Ja

Wägehubwagen, Batterien (4x AA 1,5V), Anleitung. Wägehubwagen VHB. Ideal für genaue Kontrollwiegungen Tarieren Vollgummiräder auf Alufelgen Tandembereifung der Lastrollen für besseres Überfahren von Schwellen und Hindernissen IP67 im Lastbereich - Schutz der Wägezellen gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitiges Untertauchen IP65 im Anzeigebereich - Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Weitere Informationen:
Belastung:
2000kg
Hubhöhe:
205mm
Gabellänge:
1150mm
Gabelbreite:
180mm
Integrierte Skalen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 6700775, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Hubwagen, Kern, VHB2T1RS, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Pallet Trucks
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,38*
€ 1.257,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,27*
€ 1.283,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,08*
€ 1.283,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,84*
€ 1.331,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.478,28*
€ 1.593,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,07*
€ 1.895,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,28*
€ 1.884,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,37*
€ 1.844,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,17*
€ 1.764,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,28*
€ 1.759,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.478,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 200,82*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.