Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXT13N50DE6TA SMD, NPN Transistor 50 V / 4 A 115 MHz, SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXT13N50DE6TA SMD, NPN Transistor 50 V / 4 A 115 MHz, SOT-23 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6697467
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXT13N50DE6TA
EAN/GTIN:
     5059043958767
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,7 W
Gleichstromverstärkung min. = 300
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7,5 V
Arbeitsfrequenz max. = 115 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-NPN-Transistoren, über 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,7 W
Gleichstromverstärkung min.:
300
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7,5 V
Arbeitsfrequenz max.:
115 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 6697467, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZXT13N50DE6TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.