Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZHB6718TA SMD, NPN/PNP Transistor Quad 20 V / 2,5 A 140 MHz, SM 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZHB6718TA SMD, NPN/PNP Transistor Quad 20 V / 2,5 A 140 MHz, SM 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6697436
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZHB6718TA
EAN/GTIN:
     5059043958491
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 2,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 20 V
Gehäusegröße = SM
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 300
Transistor-Konfiguration = Vollbrücke
Kollektor-Basis-Spannung max. = 20 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 140 MHz
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Vierfach-Transistor H-Brücke, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
2,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
20 V
Gehäusegröße:
SM
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
300
Transistor-Konfiguration:
Vollbrücke
Kollektor-Basis-Spannung max.:
20 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
140 MHz
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 6697436, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZHB6718TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,65*
1 Tag
1112
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.