Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung T / 5A 6.3 x 32mm 250V ac Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feinsicherung T / 5A 6.3 x 32mm 250V ac Glas
RS PRO Feinsicherung T / 5A 6.3 x 32mm 250V ac Glas
Artikel-Nr.:
     108EL-6686089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6686089
EAN/GTIN:
     5056112061328
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas

RS Pro, 5 A Glaspatronensicherung, 6,3 mm x 32 mm, Geschwindigkeit TDiese RS Pro Glaspatronensicherung bietet eine bequeme, kostengünstige Methode zum Schutz von Stromkreisen und Geräten vor Überlastung. Die Überspannungsabsicherung ist T-geprüft, d. H. Sie brennt den Stromkreis nicht aus oder unterbricht ihn nicht, wenn kurzzeitige Überspannungen auftreten. Dies kann auftreten, wenn ein Gerät hochfährt oder sich die Filter stabilisieren. Die Sicherung arbeitet bei Temperaturen von -55 °C bis 125 °C und verfügt über ein Glaskörper, sodass Sie schnell prüfen können, ob sie durchgebrannt ist. Als Teil der RS Pro Serie ist diese 5-A-Sicherung auf Konsistenz und Langlebigkeit geprüft. Es entspricht einer Vielzahl von britischen und internationalen Standards, einschließlich UL, CSA und MITI, die die Integrität von Miniatur-Patronensicherungen gewährleisten. Sie können eine Miniatur-Patronensicherung verwenden, um elektrische Geräte in Haushalt, Industrie und Automobilindustrie zu schützen.Eigenschaften und Vorteile• Miniatur-Patronensicherung mit Glaskörper • Sicherung mit T-Geschwindigkeit (auch bekannt als Überspannungsschutz) • Größe: 6,3 mm x 32 mm • Nennstrom von 5 A. • Niedrige Ausschaltfähigkeit (LBC) von 200 A. • Minimale Betriebstemperatur von -55 °C • Maximale Betriebstemperatur von 125 °C • Erfüllt die UL-, CSA- und MITI-Zulassungskriterien für PatronensicherungenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, rs pro feinsicherung, 6686089, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, UCADL5A250VP(W)(05), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,568
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,30*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,62*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,42*
Zubehör
Schurter
0031.8241
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.