Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 60 → 300Nm, Länge 457 mm, 4 (Festziehen) %, 6 (Lockern) %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6672430
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7455-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 60-300nm 1/2"
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 60 → 300Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Gesamtlänge = 457 mm
Genauigkeit = 4 (Festziehen) %, 6 (Lockern) %
Finish = Chrom

Mechanischer Drehmomentschlüssel, Bahco. Der mechanische Drehmomentschlüssel von Bahco ist ein hochwertiges Werkzeug, das mit Blick auf eine hohe Qualität entwickelt wurde. Konstruiert für die anspruchsvollsten Profis. Robuste und feste Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine sichere Wartung. Eigenschaften und Vorteile: Mechanischer Drehmomentschlüssel Genauigkeit ±4 % (Anziehen), ±6 % (Umkehrung) Fester Ratschenkopf Einfach ablesbare Doppelskala (metrisch und zöllig) ISO 6789 Glanzverchromt
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
60 → 300Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
457 mm
Genauigkeit:
4 (Festziehen) %, 6 (Lockern) %
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 6672430, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Bahco, 7455300, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.