Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF5210LPBF P-Kanal, THT MOSFET 100 V / 38 A 3,1 W, 3-Pin I2PAK (TO-262)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6503707
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF5210LPBF
EAN/GTIN:
     5059043511375
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 38 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = I2PAK (TO-262)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 60 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 3,1 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.69mm
Serie = HEXFET

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V bis 150 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst P-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
38 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
I2PAK (TO-262)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
60 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
3,1 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.69mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 6503707, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF5210LPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
576802B00000G
ab € 0,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.