Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509464
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104485 DILMF150(RAC240)
EAN/GTIN:
     4015081043026
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509464, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 104485DILMF150(RAC240), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,44*
€ 564,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 529,41*
€ 569,60*
Frei Haus
ab € 558,98*
€ 601,31*
Frei Haus
ab € 586,39*
€ 627,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 821,19*
€ 899,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,35*
€ 1.070,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,52*
€ 1.060,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,60*
€ 1.036,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,74*
€ 986,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,13*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,13*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,39*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,85*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
101487
ab € 144,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.