Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509973
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239652 DILMC80(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082396527
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509973, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239652DILMC80(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,87*
€ 315,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,59*
€ 320,59*
Frei Haus
ab € 314,27*
€ 340,35*
€ 5,95*
ab € 317,69*
€ 344,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 438,70*
€ 486,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278425
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,55*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 157,99*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,36*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,90*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 84,03*
Zubehör
Eaton
230107
ab € 83,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.