Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 → 25 A 690 V ac 140mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6194690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222352 PKZM4-25
EAN/GTIN:
     4015082223526
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzrelais 16a
Nennstrom = 16 → 25 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 140mm
Gesamtbreite = 55mm
Gesamttiefe = 160mm

Eaton Motorschutzschalter - Serie PKZM4. Die zuverlässigen und robusten Motorschutzschalter von Eaton sind die perfekte Lösung für Ihre Motorschutzanforderungen und bieten Schutz vor elektrischen Fehlern wie z. B. einer Überlastung von Hochspannungen, Kurzschlüssen oder Relaisabschaltungen. Zwei Motorschutzschalter decken die gesamte PKZ-Serie von 0,1 A bis 63 A ab, Lagerung und Platz werden für eine vereinfachte Technik mit 18 verschiedenen Typen reduziert. Die Motorschutzschalter PKZM4 von Eaton wurden entwickelt und entwickelt, um als Zwischenglied zwischen Ihren Geräten zu fungieren und wichtige Geräte im Falle unvorhergesehener Ereignisse zu schützen. Dies reduziert die Ausfallzeiten von Maschinen, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Die Serie PKZM4 sind manuell betätigte Überlastschalter mit einer Ausschaltleistung von bis zu 50 kA, die Strombegrenzer fast überflüssig machen. Diese Motorschutzserie von Überlastschaltern hat eine Kurzschlussfestigkeit von 150 kA bis 12 A und 50 kA bis 32 A. Zubehör wie Hilfskontakte, Auslöseanzeigehilfskontakte, Spannungsauslöser und Nebenschlussauslöser können ohne Werkzeug installiert werden und verkürzen die Installationszeit erheblich. Die Motorschutzschalter PKZM4 wurden speziell für die elektrische und mechanische Kompatibilität mit der DIL-Schützserie entwickelt und sind daher ideal für die Konfiguration von Motorstarter-Kombinationen. Eigenschaften und Vorteile. Manuelle Betätigung des Motorschutzschalters verfügt über einen Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, der einen klaren Hinweis auf den Schalterstatus gibt DIN-Schienenmontage Höhere Schaltströme: 50 kA bei 230 V ac oder 400 V ac, ohne dass ein vorgeschalteter Strombegrenzer erforderlich ist Typ 1 und 2 Koordination 55 mm Breite Der Kurzschlussauslöser ist fest auf 14 x In eingestellt; der Bimetallauslöser ist auf den entsprechenden Volllast-Motorstrom eingestellt Formen Teil der xStart-Familie von Steuergeräten Produkte Nennbetriebsspannung: 690 V ac Größere Rahmengröße als die PKZM0, hat aber das gleiche Zubehör - Shunt-Freigabe 492-1709 und 492-1715, verriegelbarer Drehgriff 244-0113. Was ist ein Motorschutzschalter?. Elektromotoren benötigen Schutz vor Phasenunsymmetrien, Stromüberlastung und -verlusten, Überlastschalter oder MPCBs bieten Motorschutz und verhindern Kurzschlüsse durch Trennen des Stroms. Thermischer Schutz gegen Überlastung, magnetischer Schutz schützt vor Kurzschlüssen und Fehlern und Phasenschutz schützt vor Phasenausfall oder -unwucht. MCPs oder Leistungsschalter schützen nur gegen Kurzschlüsse und benötigen im Allgemeinen eine Überlastrelais-Installation, während eine MPCB in der Regel kein Überlastrelais benötigt, das magnetischen Schutz bietet und thermische Überlastung verhindert. MCPBs können auch in eine Einheit mit anderen Geräten integriert werden.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 → 25 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
140mm
Gesamtbreite:
55mm
Gesamttiefe:
160mm
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, 6194690, Automation, Elektromotoren, Eaton, 222352PKZM425, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,44*
€ 130,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,45*
€ 135,86*
€ 5,46*
ab € 125,89*
€ 146,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 146,91*
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 151,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 24,94*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 27,53*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,72*
Zubehör
Eaton
172269 A-PKZ0(24V60HZ)
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
225524 CI-K4-PKZ4-G
ab € 31,57*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,16*
Zubehör
Eaton
208277 NHI-B-11-PKZ0
ab € 6,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.