Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p Handbetätig PKZM4-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75263390
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222352
EAN/GTIN:
     4015082223526
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzrelais 16a

Motorschutzschalter 3p Handbetätig PKZM4-25

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
388 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,38*
€ 133,26*
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 135,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,38*
€ 138,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 126,91*
€ 147,71*
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 153,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,10*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
072899 AGM2-01-PKZ0
ab € 11,68*
Zubehör
Eaton
072898 AGM2-10-PKZ0
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
256581 HB-PKZ4
ab € 2,32*
Zubehör
Eaton
225524 CI-K4-PKZ4-G
ab € 31,79*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,12*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.