| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6194296 Herst.-Nr.: 142695 EAN/GTIN: 5059040013551 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = AS-I Kabelstecker Zur Verwendung mit = Magnetventil 6213, Namur-Ventil 6519, Sensor 8032
AS-Schnittstellen-Kabelstecker Serie 2511. Kabelstecker für den Einsatz mit einer Reihe von Magnetventilen Wandelt Standard-Magnetventil in ein adressierbares AS-I-Gerät um DIN 175301-803 (früher DIN 43650) Stromversorgung und Datensignalisierung über Bus (bis zu 5 W max. Schaltleistung) und extern bereitgestellte Leistung und Daten (bis zu 15 W max. Schaltleistung) Versorgungsspannung: 29,5 bis 31,5 V - AS-I-Stromversorgung Ausgänge: Spannung 24 V dc Maximaler Strom: Elektronik 10 mA; Bus-geliefert 300 mA (Elektronik, Ventile und Sensoren); extern geliefert 80 mA (Elektronik und Sensoren) Statusanzeigen-LEDs Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C. Anschlüsse: M12-Stecker für den Anschluss an AS-Interface; zusätzliche M12-Buchse für Option mit Hilfsnetzteileingang Schutzart: IP65 mit Kabelstecker Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | AS-I Kabelstecker | Zur Verwendung mit: | Magnetventil 6213, Namur-Ventil 6519, Sensor 8032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, as-i kabel, wegeventil bürkert, 6194296, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Bürkert, 142695, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories, Burkert |
| | |
| |