Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MWDL Sub-D Steckverbinder Stecker, 15-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Glenair MWDL Sub-D Steckverbinder Stecker, 15-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-6126394
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL15P-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Serie = MWDL

450 mm (18 Zoll) farbcodierte Verdrahtung. Kunststoffgehäuse, mit Anschlussleitung und Stecker oder Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Serie:
MWDL
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 6126394, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDL15P6E518B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 107,16*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 114,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 400 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
MRM5254
ab € 6,36*
Zubehör
Polamco
100P2554-15-08-1-C
ab € 302,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.