Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Geschirmt 7/0,2mm PFA-isoliert Widerstands-Thermometer-Detektor (RTD) Draht, L. 10m, max. +260°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Geschirmt 7/0,2mm PFA-isoliert Widerstands-Thermometer-Detektor (RTD) Draht, L. 10m, max. +260°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6118078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6118078
EAN/GTIN:
     5056112043676
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 10m
aderleitung
Länge = 10m
Betriebstemperatur max. = +260°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Aderlitzen = 7/0,2mm
Kabelprofil = Mehrleiter
Litzenzahl = 4

BS4937 Teil 30 1993, entspricht IEC 584-3. RS Pro Thermoelement-. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Thermoelement-Verlängerungskabeln. Diese Verlängerungsdrähte werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung zur Verlängerung des Abstands zwischen einem Temperaturfühler und dem Messgerät, das den Messwert liefert. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Geeignet für den Einsatz mit 2-, 3- und 4-adrigen PT100-Sensoren/Platin-Widerstandsthermometern usw. ;/li> ;li>Kann zur Verlängerung von 2-, 3- oder 4-adrigen RTD-Konfigurationen verwendet werden ;/li> ;li>Isoliert mit hochwertigem PFA-Teflon (Perfluoralkoxy) ;/li> ;li>Gut für allgemeine Kabel, sehr flexibel und wasserdicht ;/li> ;li>Geschirmte Bauweise ;/li> ;li>7/0,2 mm Aderlitzen ;/li> ;li>Erhältlich mit 4 oder 6 Adern ;/li> ;li>Erhältlich mit 25 m, 50 mm und 100 m Länge ;/li> ;li>RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente sind Instrumente, die zur Temperaturmessung von Substanzen entwickelt wurden und eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie z. B.: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was ist der Unterschied zwischen geschirmten und ungeschirmten Kabeln?. Geschirmte Kabel teilen sich viel mit ungeschirmten Kabeln, aber geschirmte Kabel geben weniger elektromagnetische Energie ab, was zu Signalstörungen mit Kabeln in der Nähe führen kann. Was ist ein PT100-Sensor?. Ein PT100-Sensor gilt als der robusteste und gängigste Form eines RTD (Widerstandstemperaturdetektors) Und hat einen Widerstand von 100 Ohm (Ω). Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Aderlitzen:
7/0,2mm
Kabelprofil:
Mehrleiter
Litzenzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rs pro, 6118078, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, WC052X10, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 8,311* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 118,00*
€ 140,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 115,89*
€ 137,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 103,17*
€ 122,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 95,18*
€ 113,26
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 83,11*
€ 98,90
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722739
ab € 86,52*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,83*
Zubehör
RS Pro
3630216
ab € 88,28*
Zubehör
RS Pro
1852284
ab € 84,36*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 84,75*
Zubehör
RS Pro
3630238
ab € 64,10*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.