Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelement Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3630250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630250
EAN/GTIN:
     5056070902374
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = IEC
Temperatur erfasst min. = -75°C

Thermoelemente mit Stecker. Erhältlich mit vorverdrahteten oder gegossenen Miniatur-Steckern 2m Glasfaser- oder 1m PFTE-Kabel
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
IEC
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3630250, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ023RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,68*
€ 8,59*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 13,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.373,40*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 23,88*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 1,87*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.