Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 43 mm 10 → 30 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 43 mm 10 → 30 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 43 mm 10 → 30 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 43 mm 10 → 30 V dc für Pt100
Artikel-Nr.:
     108EL-3630238
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630238
EAN/GTIN:
     5056070902596
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Durchmesser = 43 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 21mm

RS Pro Temperaturtransmitter PT100 Eingang, 10 → 30 V dcDieser Temperaturtransmitter von RS Pro ist ein Instrument, das mit einem Temperatursensor zur Regelung und Überwachung von Temperaturänderungen arbeitet. Er wurde für den Anschluss an jeden Standard-PT100-Widerstandssensor entwickelt und wandelt linearisierte Temperatur in ein mA-Signal um. Bei Verwendung mit einem Thermoelementeingang wandelt er das Signal um und gibt die höchste gemessene Temperatur an. Der Sender ist mit Hilfe eines einfachen Drucktasters vollständig konfigurierbar und eine LED-Anzeige bietet Visual Cues, die Sie während der Konfiguration durch die Menüs führen. Der Sender ist im Kopf montiert und verwendet ein Standard-Zweidraht-Design für eine einfache Installation. Mit diesem digitalen Sender können Sie Sensorfehler direkt vor Ort ausschneiden. Greifen Sie einfach auf zusätzliche Konfigurationsmenüs zu und nehmen Sie Änderungen über einen Drucktaster an den Nullwert- und Span-Ausgängen vor. Die LED-Anzeige warnt auch bei Sensorfehlern im Normalbetrieb. Als Teil der RS Pro Serie wird der Sender auf Qualität und Konsistenz geprüft. Modernste Schaltkreise, die Zuverlässigkeit über einen Temperaturbereich von 0 °C bis +70 °C garantieren, machen diesen Sender für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet, z. B. in der Fertigung und Automatisierung.Eigenschaften und Vorteile• digitaler RS Pro-Sender für temperiertes • In-head-Montage • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +70 °C. • Für den Einsatz mit PT100-Sensor • Durchmesser: 43 mm • Tiefe von 21 mm • Versorgungsspannung von 10 bis 30 V dcRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Durchmesser:
43 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 3630238, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, RS PRO, XQ126RS, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.400,97*
Zubehör
RS Pro
8722613
ab € 38,77*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 5,12*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 238,21*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 353,39*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.