Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 12 → 36 V dc für Pt100
Artikel-Nr.:
     108EL-1852284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852284
EAN/GTIN:
     5056111954942
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 12 → 36 V dc
Durchmesser = 42 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie = RS PRO
Tiefe = 32mm

RS Pro Temperaturtransmitter PT100 Eingang, 12 bis 36 V dcDieser Temperaturtransmitter von RS Pro wandelt Eingangssignale vom Sensor in ein standardisiertes Ausgangssignal um und bietet eine kontinuierliche Rückmeldung über die Temperatur. Er ist mit jeder Terminal Head-Standardmontage kompatibel und eignet sich ideal zur Temperaturüberwachung während Fertigungsprozessen. Das benutzerfreundliche Gerät wurde entwickelt, um die Einstellung, Kalibrierung und Einstellung des gewünschten Temperaturbereichs zu erleichtern. Aus Sicherheitsgründen verfügt der Sender über eine hochwertige Sensorbrucherkennung, sodass er bei zu heißem Zustand abgeschaltet wird. Der anfängliche Temperaturbereich ist werkseitig eingestellt, kann aber auf eine beliebige Temperatur von 0 °C bis +100 °C umkonfiguriert werden Als Teil unserer RS Pro Serie wurde dieses Produkt strengen Tests auf Qualität und Zuverlässigkeit unterzogen. Dieser Temperaturtransmitter entspricht den Normen IEC801 (1987) für elektromagnetische Verträglichkeit. Es verfügt außerdem über eine hohe EMV- (elektromagnetische Verträglichkeit) und HF-Störfestigkeit (Hochfrequenzstörungen).Eigenschaften und Vorteile• Temperaturgeber • Upscale Sensorbrucherkennung • Tiefe von 32 mm • Durchmesser: 42 mm • Eingangssignaltyp von PT100 • Betrieb von 0 °C bis +100 °C. • Versorgungsspannung von 12 bis 36 V dc • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • Handgeführt und verpackt in Bedingungen, die ANSI/ESD S20.20:2014 erfüllen Und BS EN 61340-5-1:2007 Normen für elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
12 → 36 V dc
Durchmesser:
42 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Serie:
RS PRO
Tiefe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 1852284, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, RS PRO, 1,852,284, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Correge
EX 04106
ab € 209,86*
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.013,74*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 229,42*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 352,59*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.682,36*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.