Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6110232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6110232
EAN/GTIN:
     5056112043126
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas

UL-anerkannt, CSA. Feinsicherungen 6,3x32mm, träge, Serie 313. Träge Feinsicherungen, Größe 6,3 x 32 mm Glaskörper, vernickelte Messingenden
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma träge, feinsicherung, feinsicherung 500ma, 6110232, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 61S0500H, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.1672
ab € 9,84*
Zubehör
Schurter
8601.2005
ab € 11,56*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 6,85*
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.