Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 15 → 34 V dc / 150 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6105022
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG4023-3AG33
EAN/GTIN:
     4011209010956
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 15 → 34 V dc
Länge = 45mm
Gleichspannung max. = 34V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Abschirmung = UngeschirmtHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

BERO 3RG4 - Induktiver Näherungsschalter. Zylindrische Bauform LED-Statusanzeige Kurzschluss- und Verpolschutz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
15 → 34 V dc
Länge:
45mm
Gleichspannung max.:
34V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Abschirmung:
UngeschirmtHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, 6105022, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, 3RG40233AG33, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,90*
€ 125,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,66*
€ 129,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,48*
€ 129,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 136,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-10M-PVC
ab € 11,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,48*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.