Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, zylindrisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, zylindrisch 5 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, zylindrisch 5 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA, zylindrisch 5 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-6105000
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG4013-3KB00-PF
EAN/GTIN:
     4011209009240
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc
Länge = 69mm
Wechselspannung max. = 265V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 300 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

BERO 3RG4 - Induktiver Näherungsschalter. Zylindrische Bauform LED-Statusanzeige Kurzschluss- und Verpolschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc
Länge:
69mm
Wechselspannung max.:
265V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
300 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, pepperl+fuchs fabrik induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 6105000, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, 3RG40133KB00PF, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 135,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,40*
€ 141,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,39*
€ 143,03*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,49*
€ 145,81*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,90*
€ 147,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-10M-PVC
ab € 11,53*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,66*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.