Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563756
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     563756
EAN/GTIN:
     5056070927704
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
rs pro sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Kontaktmaterial = Messing, verzinnt
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Kontaktmaterial:
Messing, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: 563756, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, RS PRO, CQ200CT(PF)(01), Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.