Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung F / 1A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563419
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     563419
EAN/GTIN:
     5056111923337
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik

Flinke HBC-Sicherung (F) von RS PRO – Keramik, 5 x 20 mm. Serie von flinken (F) Miniatursicherungen von RS PRO mit Keramikpatrone, die sich ideal für den Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom eignen. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Sicherungen sind billiger und reagieren Sie schneller als Überlastschalter. Überlastschalter können jedoch nach der Auslösung zurückgesetzt werden, aber eine durchgebrannte Sicherung muss ausgetauscht werden. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Merkmale: Keramikpatronensicherung Nenngeschwindigkeit: F Patronengröße 5 mm x 20 mm Zylindrische Form Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz. Zusätzliche Informationen Welche Größe haben sie? 5 x 20 mm ist eine Standardpatronengröße, und sie sind etwa 20 mm lang. Sie werden gerne zum Schutz von Platinen und Schalttafeln eingesetzt und passen in einen kompatiblen 5x20-Sicherungshalter. Was ist die Geschwindigkeit? Diese Sicherungen haben eine „F -Einstufung, was für Fast Acting steht. Dies wird auch als „Fast Blow bezeichnet und ist bei allgemeinen Anwendungen beliebt. Sie sind nicht für Stromspitzen über dem Nennstrom ausgelegt. Wofür werden Sicherungen verwendet? Zum Schutz von Teilen und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom. Um Untersysteme vom Hauptsystem zu isolieren, wenn ein Fehler aufgetreten ist Was ist ein Überstrom? Es handelt sich um eine Einstellung, bei der in einem Stromkreis ein höherer Strom als der normale Betriebsstrom fließt. Was ist Schaltleistung? Das Ausschaltvermögen ist die Stromstärke, die die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodieren oder zu bersten. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihres elektronischen Schaltkreises. Diese spezielle Sicherung hat HBC (High Breaking Capacity).
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 563419, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, VBSUBM1A250VP(05), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.