Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD350G SMD, PNP Transistor –300 V / –500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD350G SMD, PNP Transistor –300 V / –500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD350G SMD, PNP Transistor –300 V / –500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5452399
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD350T4G
EAN/GTIN:
     5059042785326
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –300 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,56 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 300 V
Basis-Emitter Spannung max. = 3 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–300 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,56 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
300 V
Basis-Emitter Spannung max.:
3 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 5452399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD350T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.