Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD340G SMD, NPN Transistor 300 V / 500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD340G SMD, NPN Transistor 300 V / 500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD340G SMD, NPN Transistor 300 V / 500 mA, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5452377
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD340T4G
EAN/GTIN:
     5059042785319
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 300 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,56 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 300 V
Basis-Emitter Spannung max. = 3 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
300 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,56 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
300 V
Basis-Emitter Spannung max.:
3 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 5452377, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD340T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,176*
€ 0,249*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 7,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.