Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD45H11G SMD, PNP Transistor –80 V / -8 A 90 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD45H11G SMD, PNP Transistor –80 V / -8 A 90 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD45H11G SMD, PNP Transistor –80 V / -8 A 90 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5450258
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD45H11G
EAN/GTIN:
     5059042864700
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,75 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 90 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.38 x 6.73 x 6.22mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,75 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
90 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.38 x 6.73 x 6.22mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 5450258, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD45H11G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 1,29*
3
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.