Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC856BLT1G SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC856BLT1G SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5449422
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC856BLT1G
EAN/GTIN:
     5059042793208
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 0.94 x 2.9 x 1.3mm

Hersteller-Teilenummern mit S- oder NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Kleinsignal-PNP-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
0.94 x 2.9 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 5449422, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC856BLT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.