Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFR014PBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 7,7 A 2,5 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFR014PBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 7,7 A 2,5 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-5431667
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFR014PBF
EAN/GTIN:
     5059040894341
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 11 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MOSFET, 60 V bis 90 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
11 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 5431667, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFR014PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.