Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFPC50APBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 11 A 180 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFPC50APBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 11 A 180 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-5429844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPC50APBF
EAN/GTIN:
     5059040894419
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 580 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 180 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 70 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal MOSFET, 600 V bis 1000 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
580 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
180 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
70 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 11a mosfet, 5429844, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFPC50APBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.