Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFI630GPBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 5,9 A 35 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFI630GPBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 5,9 A 35 W, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-5429658
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFI630GPBF
EAN/GTIN:
     5059040937161
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 35 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 43 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MOSFET, 200 V bis 250 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
35 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
43 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220fp, 5429658, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFI630GPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,90*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.