Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 313 Feinsicherung T / 2A 6.3 x 32mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5413029
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313002.MXP
EAN/GTIN:
     5059041482486
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 313

Serie 315 = Version mit axialem Anschluss. Littelfuse Serie 313/315, 6,3 x 32 mm. Die professionellen trägen 3AG-Sicherungen der Serie 313/315 von Littelfuse erfüllen eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und bieten eine zuverlässige Leistung bei kostengünstigem Stromkreisschutz. Leistungsmerkmale: Auswahl von Nennströmen erhältlich RoHS-kompatibel Bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
313
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, 5413029, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0313002MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,349*
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03453LF1H
ab € 2,77*
Zubehör
Littelfuse
03453LS1H
ab € 2,44*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,76*
Zubehör
Littelfuse
01550120HXU
ab € 0,40*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,131*
Zubehör
Littelfuse
10207101009
ab € 0,20*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,67*
Zubehör
Schurter
8040.0003
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.