Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP9240PBF P-Kanal, THT MOSFET 200 V / 12 A 150 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFP9240PBF P-Kanal, THT MOSFET 200 V / 12 A 150 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-5410862
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP9240PBF
EAN/GTIN:
     5059040764163
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 12 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 500 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 44 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal MOSFET, 100 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
12 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
500 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
44 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-247ac, 5410862, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFP9240PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.