Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP150NPBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 42 A 160 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFP150NPBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 42 A 160 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-5410856
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP150NPBF
EAN/GTIN:
     5059043905433
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 42 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 36 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 160 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 15.9mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
42 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
36 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
160 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
15.9mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, mosfet 100v, 5410856, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP150NPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,39*
2 Tage
675
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,57*
€ 1,41*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,43*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 2,54*
1 Tag
746
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,84*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/84 SA
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.