Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba RN1105(F) SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, ESM 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5406532
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     RN1105(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     5059041962605
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = ESM
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 80
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Transistor mit integriertem Widerstand, Serie BRT, Toshiba. Integrierte Vorwiderstände, der Einsatz von weniger Teilen reduziert die Größe und spart Platz bei der Montage Großer Widerstands-Wertebereich macht dieses Produkt für diverse Anwendungen geeignet Ergänzung zu den Produkten von RN1101 / RN2101 bis RN1118 / RN2118 Anwendungen: Schalten, Frequenzumrichterschaltungen, Schnittstellenstromkreise, Treiberstromkreise SSM-Gehäuse
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
ESM
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
80
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor toshiba, 5406532, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Toshiba, RN1105(TE85L,F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC4011BP(F)
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.