Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-5398201
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS211001R0064 SH201-C6
EAN/GTIN:
     5060641292467
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Compact Home
Serie = SH200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = SH201-C6
Better World-Produkt = Ja
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Compact Home
Serie:
SH200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
SH201-C6
Better World-Produkt:
Ja
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 5398201, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS211001R0064SH201C6, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,32*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.