Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 16A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-5398150
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS211001R0165 SH201-B16
EAN/GTIN:
     5060641292450
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 440V
DC-Nennspannung = 60V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Compact Home
Serie = SH200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = SH201-B16
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Sicherungsautomaten, Serie SH 200-B, 6kA, 1-polig. Sicherungsautomaten 1-polig B-Charakteristik 6kA Schaltvermögen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
440V
DC-Nennspannung:
60V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Compact Home
Serie:
SH200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
SH201-B16
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 5398150, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS211001R0165SH201B16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
2CSR255051R1165 DSE201 B16 AC30 - N Blue
ab € 45,11*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.