Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM40(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 18.5kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277774
EAN/GTIN:
     4015082777746
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Koppelschütz
Hauptschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILM40(230V50/60HZ)
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILM40(230V50/60HZ), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,53*
€ 110,04*
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 111,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 114,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,23*
€ 114,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 117,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,78*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,95*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,90*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.