Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Serie Eaton Moeller Steckbrücke für DILM40 bis DILM72 Serie, DILMF40 bis DILMF65 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5134394
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281192 DILM65-XS1
EAN/GTIN:
     4015082811921
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmen Querverbinder
Zubehörtyp = Steckbrücke
Zur Verwendung mit = DILM40 bis DILM72 Serie, DILMF40 bis DILMF65 Serie
Serie = Eaton Moeller

Zubehör für Schütz Eaton Serie DILM. Eine Vielzahl von Zubehör von Eaton für die DILM-Serie einschließlich Hilfskontakten, Kontaktblöcken, mechanischen Verriegelungen und vielen mehr. Die Schütze der Serie DILM des xStart-Systems mit hoher Betriebssicherheit und langer Lebensdauer sind ideal für AC-4-Jogging und gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb in stark frequentierten Umgebungen. Diese Generation von modularen Komponenten profitiert von technischen Fortschritten beim Schalten und Steuern von Motoren. DILM-Schütze sind eine Serie von extrem Durable und störunempfindlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Verwendung in Verbindung mit SPS. Die AC- und DC-Komponenten dieser Serie von Eaton bieten 3-polige Schütze bis 170 A AC-3 bei 400 V und 4-polige Schütze bis 200 A AC-1. Typisches Zubehör. Mechanische DILM-Verriegelungen - Zum Verriegeln von 2 DILM-Schützen, um sicherzustellen, dass immer nur ein Schütz gleichzeitig betätigt wird ( 493-0731 für Schütz DILM7 ; bis DILM12 bis DILM12 , 493-0747 für Schütz DILM17 ; bis DILM bis DILM 32) DILM-Verdrahtungsverbindungen - Starre vorgeformte Verdrahtungsverbindungen zur Konfiguration verschiedener Xstart-Komponenten für verschiedene Motorstartanwendungen. Die Verwendung dieser Kits bietet eine schnelle und kostengünstige Verdrahtungsmethode (Dreispitz Stern-Verdrahtungskit für DILM7 bis DILM15: ; 513-0342 513-0342 , Sternpunktbrücke für DILM40 bis DILM72: ; 513-4394 513-4394 ) Entstördiode - Verhinderung negativer Abschaltspannung, wenn das Schütz zusammen mit einer Sicherheits-SPS verwendet wird ( ; 204-2079 204-2079 für DILM7 bis DILM15) Parallelverbindungen - zur Umwandlung eines 3-poligen Schützes in ein einpoliges Schütz, wodurch die Strombelastbarkeit um das Dreifache erhöht wird ( ; 493-0719 493-0719 für den Einsatz mit Schütz DILM7 bis DILM12, ; 493-0725 493-0725 für den Einsatz mit Schütz DILM17 bis DILM32) Überspannungsableiter - Entstörer für AC-Module, DC-Einheiten und Relais umfassen standardmäßig Entstörer ( ; 307-645 307-645 für DILM17 bis DILM45 mit integrierter LED, ; 307-689 307-689 für DILM7 bis DILM15, ; 307-392 307-392 für DILM40 bis DILM 95, ; 307-493 307-493 für DILM17 bis DILM45, ; 307-617 307-617 für DILM7 bis DILM15, 307-409 ; für DILM15, 307-409 für DILM15) SmartWire-DT Kommunikations- und Funktionsmodule - zum Anschluss von Verbindungssteckern an die SmartWire-DT-Systeme, einfach aufgesteckt wie ein Hilfskontakt ( ; 774-0193 774-0193 für DILM(C)7 bis DILM(C)32, ; 774-0196 774-0196 mit manual-automatischem Schalter für DILM(C)7 bis DILM(C)32). Anwendungen. Diese Serie von Schützen und Zubehör kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Benutzer werden diese Schütze häufig in industriellen Umgebungen wie Fabrikautomation, Eisenbahnverkehr, elektrische Systeme, Elektromotor, Beleuchtung und Maschinenbau finden. Wie funktionieren Schütze?. Schütze sind im Gegensatz zu Relais speziell für den Anschluss an Hochstrom-Lastgeräte konzipiert. Ein Schütz wird in größeren Anwendungen verwendet und ist ein Schalter, der aus der Ferne gesteuert werden kann. Er wurde speziell entwickelt, um eine große Menge elektrischer Energie über seine Kontakte zu schalten. Wenn ein Gerät die ability hat, mehr als 15 Ampere zu schalten, wird es als Schütz bezeichnet. Diese Geräte verfügen außerdem über hohe Coil Spannungen, die in Relais selten sind.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckbrücke
Zur Verwendung mit:
DILM40 bis DILM72 Serie, DILMF40 bis DILMF65 Serie
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, eaton hilfskontakt, klemmen querverbinder, 5134394, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 281192DILM65XS1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,93*
€ 5,26*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,51*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 6,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109869 DILMP63(RDC24)
ab € 189,29*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 194,10*
Zubehör
Eaton
109848 DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 155,64*
Zubehör
Eaton
277870 DILM50-22(230V50/60HZ)
ab € 135,05*
Zubehör
Eaton
277800 DILM40-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 96,06*
Zubehör
Eaton
109882 DILMP80(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 215,35*
Zubehör
Eaton
109883 DILMP80(230V50/60HZ)
ab € 197,85*
Zubehör
Eaton
109886 DILMP80(24V50/60HZ)
ab € 199,15*
Zubehör
Eaton
167513 DILMP80(RAC240)
ab € 241,14*
Zubehör
Eaton
109885 DILMP80(240V50HZ)
ab € 216,36*
Zubehör
Eaton
277928 DILM65-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 153,56*
Zubehör
Eaton
277864 DILM50-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 144,14*
Zubehör
Eaton
277798
ab € 109,79*
Zubehör
Eaton
277926
ab € 185,81*
Zubehör
Eaton
277940
ab € 262,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.